Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO SPRT-60HD sähkövibraattori 1.50a 115vac 1-vaiheinen AD8AYB 4HR16

VIBCO SPRT-60HD sähkövibraattori 1.50a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8AYB Malli: SPRT-60HDRistiviite: 4HR16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€667.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria1.50
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti600 lb
dBA60
VelvollisuusJatkuva vain tietyillä voiman asetuksilla, ajoittainen käyttö enimmäisvoiman asetuksilla
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
PäätykellomateriaaliValurauta
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus60 lb
KoteloAlumiini
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus4.25 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys6"
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3200 vpm
Täryttimen tyyppiHeavy Duty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriavoimaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysTäryttimen tyyppiHinta
VIBCO SPRT-21 Sähkövibraattori 1.40a 115vac 1-vaiheinen AD8AYA 4HR15 SPRT-211.40Vain reostaatti3.5 "5"5"Kompakti€625.84
VIBCO SPRT-80HD Sähkövibraattori 1.70a 115vac 1-vaiheinen AD8AYC 4HR17 SPRT-80HD1.70Mekaanisesti säädettävä4.25 "5.5 "6"Heavy Duty€701.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SPRT-60HD sähkövibraattori 1.50a 115vac 1-vaihe
€667.54 / yksikkö