Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9674M pinnoitetut käsineet M harmaa / valkoinen Pr | AF4AYU 8NFC7

MEMPHIS GLOVE 9674M päällystetyt käsineet M harmaa / valkoinen Pr

Varastossa
Tuote: AF4AYU Malli: 9674MRistiviite: 8NFC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
Päällystysvaahdotettu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / valkoinen
LäimäysValssattu
Mitata15
Liner-materiaaliNylon
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 9674S Päällystetyt käsineet S Harmaa / valkoinen Pr | AD2MWP 3RUL1 9674SS€6.59
MEMPHIS GLOVE 9674XL Päällystetyt käsineet Xl Harmaa / valkoinen Pr | AD2MWQ 3RUL2 9674XLXL€6.59
MEMPHIS GLOVE 9674L Päällystetyt käsineet L Harmaa / valkoinen Pr | AD3CWT 3YAV3 9674LL€6.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9674M päällystetyt käsineet M harmaa / valkoinen Pr
€6.59 / yksikkö