Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 9124G Lämmönkestävät Käsineet Gauntlet L Pr | AB8LDE 26JX44

MEMPHIS GLOVE 9124G Lämmönkestävät käsineet Gauntlet L Pr

Varastossa
Tuote: AB8LDE Malli: 9124GRistiviite: 26JX44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
pinnoitepäällystämätön
VäriValkoinen
Läimäyskujanjuoksu
Kankaan paino24 oz.
Pituus12.5 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPuuvilla
Maks. Lämpötila300-astetta F
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6216003200
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäimäysKankaan painoPituusMaks. LämpötilaHinta
MEMPHIS GLOVE 9124K Lämmönkestävät Käsineet Knit Cuff L Pr | AF7JZL 21RJ34 9124KNeuloa24 oz10.5250-astetta F€5.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9124G Lämmönkestävät käsineet Gauntlet L Pr
€6.08 / yksikkö