Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 6410SC Kemikaaleja kestävä hansikas PVC Koko L Pr | AE7CEW 5WUL5

MEMPHIS GLOVE 6410SC Kemikaaleja kestävä käsine PVC-koko L Pr

Varastossa
Tuote: AE7CEW Malli: 6410SCRistiviite: 5WUL5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä / Oranssi
LäimäysTurvallisuus
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus9.5 "
Liner-materiaalijersey
MateriaaliPVC
KokoL
Tuettu / ei tuettuTuetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaPK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 6410SC Kemikaaleja kestävä käsine PVC-koko L Pr
€13.20 / yksikkö