Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 4500XXL Käsinehitsaaja naudannahka sininen 2xl Pr | AC6UNW 36J037

MEMPHIS GLOVE 4500XXL Käsine Hitsaaja Lehmännahka Sininen 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AC6UNW Malli: 4500XXLRistiviite: 36J037

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Värisininen
Mansetin materiaaliNahka
LeikkausGunn
Grade nahkapalkkio
Pituus13 "
Liner-materiaaliPunainen Jersey
Palmumateriaalilehmänvuota
Koko2XL
OmpelemismateriaaliKevlar
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 4500S Käsinehitsaaja Lehmännahka Sininen S Pr | AC6UNU 36J035 4500SS€21.35
MEMPHIS GLOVE 4500 Käsinehitsaaja naudannahka sininen Xl Pr | AC6UNV 36J036 4500XL€23.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 4500XXL Käsine Hitsaaja Lehmännahka Sininen 2xl Pr
€26.12 / yksikkö