Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 4500S Käsinehitsaaja Lehmännahka Sininen S Pr | AC6UNU 36J035

MEMPHIS GLOVE 4500S Käsinehitsaaja Lehmännahka Sininen S Pr

Varastossa
Tuote: AC6UNU Malli: 4500SRistiviite: 36J035

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Värisininen
Mansetin materiaaliNahka
LeikkausGunn
Grade nahkapalkkio
Pituus13 "
Liner-materiaaliPunainen Jersey
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoS
OmpelemismateriaaliKevlar
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 4500 Käsinehitsaaja naudannahka sininen Xl Pr | AC6UNV 36J036 4500XL€23.77
MEMPHIS GLOVE 4500XXL Käsinehitsaaja naudannahka sininen 2xl Pr | AC6UNW 36J037 4500XXL2XL€26.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 4500S Käsinehitsaaja Lehmännahka Sininen S Pr
€21.35 / yksikkö