Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 34411XL Nahkaiset ajohansikkaat Hi Visibility Orange Xl Pr | AB9PUL 2ELH7

MEMPHIS GLOVE 34411XL -nahkakäsineet, korkean näkyvyyden oranssi Xl Pr

Varastossa
Tuote: AB9PUL Malli: 34411XLRistiviite: 2ELH7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliViljan siannahka
VäriHei Vis Orange
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
Grade nahkapalkkio
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaaliTäysi sukkapäällyste lämpösukalla (R)
KokoXL
Myyty nimelläPari
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 34411L Nahkaiset ajohansikkaat Hi Visibility Oranssi L Pr AB9PUH 2ELH4 34411LL€30.35
MEMPHIS GLOVE 34411M Leather Drivers Käsineet Hi Visibility Orange M Pr | AB9PUJ 2ELH5 34411MM€30.35
MEMPHIS GLOVE 34411S Nahkaiset ajohansikkaat Hi Visibility Orange S Pr | AB9PUK 2ELH6 34411SS€30.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 34411XL -nahkakäsineet, korkean näkyvyyden oranssi Xl Pr
€30.35 / yksikkö