Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 3440XL Nahkaiset kämmenkäsineet siannahka Xl Pr | AF6TZR 20JF25

MEMPHIS GLOVE 3440XL Nahkaiset kämmenkäsineet siannahka Xl Pr

Varastossa
Tuote: AF6TZR Malli: 3440XLRistiviite: 20JF25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliOranssi verkko, jossa heijastava kalkki
VäriBeige
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausClute
Grade nahkaVilja
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen kämmenprosessiTäysjyvä
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Liner-materiaaliLämpösukka
KokoXL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPuuvilla / polyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1372
Laivan korkeus (cm)70.1
Laivan pituus (cm)23.83
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 3440L Nahkaa kämmenkäsineet Siannahka L Pr | AF6TZQ 20JF24 3440LL€23.85
MEMPHIS GLOVE 3440M Nahkaiset kämmenkäsineet siannahkaa M Pr AF6TZT 20JF26 3440MM€23.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3440XL Nahkaiset kämmenkäsineet siannahka Xl Pr
€23.85 / yksikkö