EATON S811+R10N3S S811+ Pehmokäynnistin, 1000 A, R-kehys, kolminapainen, 24 V teho, 200-600 V käyttöjännite | BH6UWD 20LE60

EATON S811+R10N3S S811+ Pehmokäynnistin, 1000 A, R-runko, kolminapainen, 24 V teho, 200-600 V käyttöjännite

Varastossa
Tuote: BH6UWD Malli: S811+R10N3SRistiviite: 20LE60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,972.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)20.12
Laivan pituus (cm)16.87
Laivan leveys (cm)11.13

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
EATON S811+N37N3S Moottorikäynnistin | BH6UWF 20LE58 S811+N37N3SMoottorin käynnistin€3,440.05
EATON S811+R13N3S S811+ Pehmokäynnistin, 135 A, R-kehys, kolminapainen, 24 V teho, -30?C - -50?C | BH6UWJ 20LE61 S811+R13N3SMoottorin käynnistin€9,913.09
EATON S811+T18N3S S811+ Pehmokäynnistin, 180 A, T-runko, kolminapainen, -30?C - -50?C, 24 V teho | BH6UWK 20LE62 S811+T18N3SMoottorin käynnistin€10,975.68
EATON S811+N66N3S S811+ Pehmokäynnistin, 66 A, N-kehys, kolminapainen, 24 V teho, # 22-14 Awg johto, 120 Vdc | BH6UWL 20LE59 S811+N66N3SMoottorin käynnistin€5,281.04
EATON S811+T30V3S S811+ Pehmokäynnistin, Pehmokäynnistin 200Mm, 304 A, 690 V | BH6UWP 20LE67 S811+T30V3SMoottorin käynnistin€11,709.89
EATON S811+U50N3S S811+ Pehmokäynnistin, Runko U, 500 A, 400 Hp, 480 V, # 4 Awg To 500 Kcmil, 156-500 Fla | BH6UWQ 20LE70 S811 + U50N3SMoottorin käynnistin€17,066.33
EATON S811+U42N3S S811+ Pehmeä Starter20 A, U-runko, kolminapainen, 24 V teho, 200-600 V käyttöjännite | BH6UWR 20LE69 S811 + U42N3SMoottorin käynnistin€15,850.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON S811+R10N3S S811+ Pehmokäynnistin, 1000 A, R-runko, kolminapainen, 24 V teho, 200-600 V käyttöjännite
€7,972.86 / yksikkö