Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 1735L Nahkakäsineet, turvaransetti L Harmaa AB9PUA 2ELG6

MEMPHIS GLOVE 1735L Nahkakäsineet Turvamansetti L Harmaa Pr

Varastossa
Tuote: AB9PUA Malli: 1735LRistiviite: 2ELG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHarmaa
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaali8 unssia. Fleece
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 1735M Nahkakäsineet Turvaranneke M Harmaa Pr AB9PUB 2ELG7 1735MM€35.11
MEMPHIS GLOVE 1735XL Nahkakäsineet Turvamansetti Xl Harmaa Pr | AB9PUC 2ELG8 1735XLXL€35.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 1735L Nahkakäsineet Turvamansetti L Harmaa Pr
€35.11 / yksikkö