Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER PVK330 Aurinkosarja 1999 W / m2 Dcm-mittari | AG4ZQA 35JG56

MEGGER PVK330 aurinkosähkösarja 1999 W/m2 Dcm Meter

Varastossa
Tuote: AG4ZQA Malli: PVK330Ristiviite: 35JG56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€579.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkosähkösarja
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
Virtalähde(2) AAA-paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi9025900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säteilyväli (1999 W / m2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MEGGER PVK320 Aurinkosarja 1999 W / m2 Dmm-mittari | AG4ZQB 35JG57 PVK 320€608.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER PVK330 aurinkosähkösarja 1999 W/m2 Dcm Meter
€579.05 / yksikkö