MEGGER PAT320-US -kannettavien laitteiden testaaja 250 500vdc | AA3KTB 11N130

MEGGER PAT320-US kannettavan laitteen testauslaite 250 500vdc

Varastossa
Tuote: AA3KTB Malli: PAT320-USRistiviite: 11N130

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,624.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettavan laitteen testaaja
Nykyinen alue10, 25 ja 200 mA
näyttöQVGA
Eristysvastusalue99M Ohms
ToimenpiteetMaadoitettujen joukkovelkakirjojen eheys, eristysvastus ja maavuoto
Virtalähde120 VAC, 60 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2325
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9030840000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vuotovirta-alue (0-19.99 mA)
    • Erityisominaisuudet: Voi testata jatkojohtoja, tavalliset eristys- ja maadoituskokeet suoritetaan ylimääräisellä napaisuuden testillä sen varmistamiseksi, että johto on kytketty oikein

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueEristysvastusalueHinta
MEGGER PAT450-US -kannettavien laitteiden testaaja Qvga 10-25a | AB8VKW 29JA21 PAT450-US10 - 25 A0 on 99.99M€5,973.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER PAT320-US kannettavan laitteen testauslaite 250 500vdc
€3,624.80 / yksikkö