MEGGER PAT450-US -kannettavien laitteiden testaaja Qvga 10-25a | AB8VKW 29JA21

MEGGER PAT450-US kannettava laitetesteri Qvga 10 - 25a

Varastossa
Tuote: AB8VKW Malli: PAT450-USRistiviite: 29JA21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,973.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettavan laitteen testaaja
Nykyinen alue10 - 25 A
näyttöQVGA
Eristysvastusalue0 on 99.99M
ToimenpiteetSidostesti, jatkuvuus, eristysvastus, vuotovirta
Virtalähde120 VAC, 60 Hz
Kestävyysalue0 ja 19.99

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.03
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suurjännitetesti (1.5 - 3 kVAC)
    • Vuotovirta-alue (0-19.99 mA)
    • Erityisominaisuudet: 10,000 tallennustilan sisäinen muisti, 5.7 tuuman taustavalaistu täysvärinäyttö, valittavat PASS / FAIL-rajat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen alueEristysvastusalueHinta
MEGGER PAT320-US -kannettavien laitteiden testaaja 250 500vdc | AA3KTB 11N130 PAT320-US10, 25 ja 200 mA99M Ohms€3,624.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER PAT450-US kannettava laitetesteri Qvga 10 - 25a
€5,973.78 / yksikkö