Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER MPU690 Paristokäyttöinen provisioyksikkö Jopa 690v | AD6PBY 46U077

MEGGER MPU690 Akkukäyttöinen koestusyksikkö Jopa 690 V

Varastossa
Tuote: AD6PBY Malli: MPU690Ristiviite: 46U077

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen provisiointiyksikkö
Akun tyyppiAA
näyttöLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaHK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtovirtajännitealue (50/100/230/400/690)
    • Erityisominaisuudet: Magneettikotelo

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER MPU690 Akkukäyttöinen koestusyksikkö Jopa 690 V
€217.22 / yksikkö