Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER MIT200 Akkukäyttöinen megohmmetri 500vdc | AC2UTH 2MY31

MEGGER MIT200 akkukäyttöinen megohmimittari 500vdc

Varastossa
Tuote: AC2UTH Malli: MIT200Ristiviite: 2MY31

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€796.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen megohmimetri
tarkkuus+/- 3% +/- 2 numeroa
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
Eristysvastusalue1000M Ohms
Live-piirin tunnistus0 - 600 VAC / DC
Lähtötestin jännite500 VDC
Virtalähde(6) AA-paristot
Kestävyysalue0-100 ohmia
TurvallisuusarviointiCATIII 600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi9030330040
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöEristysvastusalueLähtötestin jänniteVirtalähdeTurvallisuusarviointiHinta
MEGGER MIT310 megaohmimittari, kaksois-LCD, 250 / 1000 VDC lähtö | AC2UTD 2MY17 MYYTTI 310+/- 3% +/- 2 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö10K - 1000M ohmia250/500/1000 VDC(8) AA-paristotCAT III 600V, CAT IV 300V€1,122.19
MEGGER MIT330-FI Paristokäyttöinen Megohmmeter 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-FI+/- 3% +/- 2 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö10K - 1000M ohmia250/500/1000 VDC(8) AA-paristotCAT III 600V, CAT IV 300V€1,533.32
MEGGER MIT210 Paristokäyttöinen Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MYYTTI 210+/- 3% +/- 2 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö10K - 1000M ohmia1000 VDC(6) AA-paristotCATIII 600V€842.85
MEGGER MIT230 Megohmimetri, 250/1000 VDC, Digitaalinen LCD | AC2UTK 2MY34 MYYTTI 230+/- 3% +/- 2 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö10K - 1000M ohmia250/500/1000 VDC(6) AA-paristotCATIII 600V€1,069.16
MEGGER BM5200 akkukäyttöinen megohmimittari 5000 VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%Digitaalinen / analoginen LCD100k ohm - 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) AA-paristotCATIII 600V€3,327.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER MIT200 akkukäyttöinen megohmimittari 500vdc
€796.57 / yksikkö