Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEGGER MIT310 megaohmimittari, kaksois-LCD, 250 / 1000 VDC lähtö | AC2UTD 2MY17

MEGGER MIT310 megohmimetri, kaksois-LCD, 250/1000 VDC lähtö

Varastossa
Tuote: AC2UTD Malli: MIT310Ristiviite: 2MY17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,133.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParistokäyttöinen megohmimetri
tarkkuus+/- 3% +/- 2 numeroa
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
näyttöDigitaalinen nestekidenäyttö
Eristysvastusalue10K - 1000M ohmia
Live-piirin tunnistus0 - 600 VAC / DC
Lähtötestin jännite250/500/1000 VDC
Virtalähde(8) AA-paristot
Kestävyysalue0-99.9 ohmia
TurvallisuusarviointiCAT III 600V, CAT IV 300V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristys- ja jatkuvuustesteri, joka on suunniteltu jännitteiden, vastusten, eristysten ja jatkuvuuden testaamiseen sähköasennuksissa
    • Varustettu anturimittarilla, joka tarjoaa tarkat lukemat mitattaessa lineaarisia kuormia sinimuotoisella aaltomuodolla
    • Sisältää kaksoisnäyttöjärjestelmän, jossa on analoginen kaaritoiminto, vastausten toistamiseksi
    • Mittaa eristysresistanssin alueella 0 - 1000 megaohmia, jännitteen havaitsemisen välillä 0 - 600 V ja jatkuvuusmittauksen 100 ohmiin asti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusnäyttöEristysvastusalueLähtötestin jänniteVirtalähdeTurvallisuusarviointiHinta
MEGGER MIT330-FI Paristokäyttöinen Megohmmeter 250 / 1000vdc | AC2UTE 2MY19 MIT330-FI+/- 3% +/- 2 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö10K - 1000M ohmia250/500/1000 VDC(8) AA-paristotCAT III 600V, CAT IV 300V€1,358.44
MEGGER MIT200 Akkukäyttöinen megohmmetri 500vdc | AC2UTH 2MY31 MYYTTI 200+/- 3% +/- 2 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö1000M Ohms500 VDC(6) AA-paristotCATIII 600V€793.76
MEGGER MIT210 Paristokäyttöinen Megohmmeter 1000vdc | AC2UTJ 2MY32 MYYTTI 210+/- 3% +/- 2 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö10K - 1000M ohmia1000 VDC(6) AA-paristotCATIII 600V€830.33
MEGGER MIT230 Megohmimetri, 250/1000 VDC, Digitaalinen LCD | AC2UTK 2MY34 MYYTTI 230+/- 3% +/- 2 numeroaDigitaalinen nestekidenäyttö10K - 1000M ohmia250/500/1000 VDC(6) AA-paristotCATIII 600V€1,028.69
MEGGER BM5200 akkukäyttöinen megohmimittari 5000 VDC | AH6YUE 36MG30 BM5200+ /-5%Digitaalinen / analoginen LCD100k ohm - 1T ohm250/500/1000/2500/5000 VDC(8) AA-paristotCATIII 600V€3,753.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER MIT310 megohmimetri, kaksois-LCD, 250/1000 VDC lähtö
€1,133.21 / yksikkö