MEGGER MIT1525 Eristystesteri 15kv: n johto tai akku | AF9NRM 30KA05

MEGGER MIT1525 eristystesteri 15kv linja tai akku

Varastossa
Tuote: AF9NRM Malli: MIT1525Ristiviite: 30KA05

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,632.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristystesteri
tarkkuus+/- 20% @ 15 kV
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
kapasitanssi Range10 nF - 50 uF
TiedonkeruuKyllä
näyttöDigitaalinen / analoginen taustavalaistu LCD-näyttö
Eristysvastusalue30T ohmia
liitäntäUSB
Live-piirin tunnistusKyllä
Lähtötestin jännite1000/15,000 VDC
VirtalähdeLinja tai akku
Kestävyysalue10,000 - 30T ohmia
TurvallisuusarviointiCAT IV 1000 V, IEC 61010-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9030330040

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen vaihtelu (Kyllä)
    • Vuotovirta-alue (0.01 nA - 6mA)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEGGER MIT1525 eristystesteri 15kv linja tai akku
€10,632.38 / yksikkö