Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 urosliitin ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liittimet | AG2LJJ 31LC35

HAM-LET 768L SS 1/4 x 1/2 urosliitin ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liittimet

Varastossa
Tuote: AG2LJJ Malli: 768L SS 1/4 X 1/2Ristiviite: 31LC35

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräurosliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiPakkaus x MNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPutken kokoHinta
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 urosliitin ruostumatonta terästä 1/2 tuuman liittimet | AG2LJE 31LC31 768L SS 1/2 x 1/23 / 4-207 / 8 "2650 - 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€53.81
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 urosliitin ruostumatonta terästä 1/2 tuuman liittimet | AG2LJF 31LC32 768L SS 1/2 x 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€51.53
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 urosliitin ruostumatonta terästä 1/2 tuuman liittimet | AG2LJG 31LC33 768L SS 1/2 x 3/43 / 4-201-1 / 16 "2650 - 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "€78.63
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 urosliitin ruostumatonta terästä 1/2 tuuman liittimet | AG2LJH 31LC34 768L SS 1/2 x 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€54.31
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 urosliitin ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liittimet | AG2LJK 31LC36 768L SS 1/4 x 1/47 / 16-209 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€25.95
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 urosliitin ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liittimet | AG2LJL 31LC37 768L SS 1/4 x 1/87 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€25.34
HAM-LET 768L SS 1/4 X 3/8 urosliitin ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liittimet | AG2LJM 31LC38 768L SS 1/4 x 3/87 / 16-2011 / 16 "4100 - 10,300 psi3 / 8 "1 / 4 "€37.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 768L SS 1/4 x 1/2 urosliitin ruostumatonta terästä 1/4 tuuman liittimet
€47.96 / yksikkö