Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hollow Kingpin kääntyvä pyörä 3 tuumaa 220 Lb | AB2KUN 1MMB7

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Ontto Kingpin kääntyvä pyörä 3 tuumaa 220 Lb

Varastossa
Tuote: AB2KUN Malli: DW03TPP100TLHK01GRistiviite: 1MB7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispyörän pultinreiän kääntöpyörä jarrulla
Jarrujen tyyppiTotal-Lock
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolyolefiini
Kehyksen viimeistelyKiillotettu sinkki
Kuormitusluokitus220 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus3 15 / 16 "
RacewayTuplapallo karkaistu
Varsi Dia.1/2 "pultinreikä
Varren tyyppiOntto Kingpin
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8716905035
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Ontto Kingpin kääntyvä pyörä 3 tuumaa 220 Lb
€38.18 / yksikkö