Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MP2-F55-012 Tactical Glove 2xl Black Pr | AA3UTR 11V512

MECHANIX MP2-F55-012 Tactical Glove 2xl Musta Pr

Varastossa
Tuote: AA3UTR Malli: MP2-F55-012Ristiviite: 11V512

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaktinen käsine
TaustamateriaaliSpandex (R)
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
LäimäysKoukku ja silmukkahihna
LeikkausGunn
SormityyliKoko sormi
RystyspehmustemateriaaliEVA-vaahto termomuovilla
Pituus12 "
Liner-materiaalivaahto
Palmumateriaalikeinonahka
Koko2XL
OmpelemismateriaaliNylon
Temp. alue32-200 astetta F
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MP2-F55-008 Tactical Glove S Black Pr | AA3UTM 11V508 MP2-F55-008S€120.20
MECHANIX MP2-F55-009 Tactical Glove M Musta Pr | AA3UTN 11V509 MP2-F55-009M€120.20
MECHANIX MP2-F55-010 Tactical Glove L Musta Pr | AA3UTP 11V510 MP2-F55-010L€120.20
MECHANIX MP2-F55-011 Tactical Glove Xl Black Pr | AA3UTQ 11V511 MP2-F55-011XL€120.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MP2-F55-012 Tactical Glove 2xl Musta Pr
€120.20 / yksikkö