Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MECHANIX MG-P05-009 Mechanics -käsineet Utility M Black Pr | AC4LGT 30E419

MECHANIX MG-P05-009 Mekaniikka Käsineet Utility M Musta Pr

Varastossa
Tuote: AC4LGT Malli: MG-P05-009Ristiviite: 30E419

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliSpandex
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliPehmustettu elastaani
Liner-materiaaliTricot
Palm rakentaminenClarino synteettinen nahka
PalmumateriaaliClarino synteettinen nahka
KokoM
AlaluokkaYleinen apuohjelma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaPH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MECHANIX MG-P05-008 Mechanics -käsineet Utility S Black Pr | AC4LGR 30E418 MG-P05-008S€43.05
MECHANIX MG-P05-010 Mechanics -käsineet Utility L Black Pr | AC4LGU 30E420 MG-P05-010L€43.05
MECHANIX MG-P05-011 Mekaniikka Käsineet Utility Xl Musta Pr | AC4LGV 30E421 MG-P05-011XL€43.05
MECHANIX MG-P05-012 Mekaniikka Käsineet Utility 2xl Musta Pr | AC4LGW 30E422 MG-P05-0122XL€43.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MECHANIX MG-P05-009 Mekaniikka Käsineet Utility M Musta Pr
€43.05 / yksikkö