Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY RT112AF Suojalasit Harmaa Antifog Naarmuuntumaton | AE9QHD 6LGY8

MCR SAFETY RT112AF-suojalasit harmaa anti-fog naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AE9QHD Malli: RT112AFRistiviite: 6LGY8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysAntifog, naarmuuntumaton
Linssin väriHarmaa
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliSäädettävä, bajonetti
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RATTLER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
MCR SAFETY RT110AF Turvalasit Kirkas Anti-Fog Naarmuuntumaton | AE9QHC 6LGY7 RT110AFMustapolykarbonaattiAntifog, naarmuuntumatonPoista valintaMusta€16.26
MCR SAFETY RT129AF Turvalasit sisä- / ulkosuojaus | AE9QHE 6LGZ2 RT129AFHopeaNylonantifogSisällä ulkonaHopea€19.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY RT112AF-suojalasit harmaa anti-fog naarmuuntumaton
€19.27 / yksikkö