Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBECO DT012-05 Dt -kasetti Naoh 3.636 N | AA6ZQV 15G040

ORBECO DT012-05 Dt-patruuna Naoh 3.636 N

Varastossa
Tuote: AA6ZQV Malli: DT012-05Ristiviite: 15G040

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDT-patruuna, NaOH, 3.636 N
AlaluokkaDigitaalinen titraattorikasetti
TyyppiReagenssit ja täytteet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3822005090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ORBECO DT012-01 Dt -patruuna Naoh 0.1600 N | AA6ZQQ 15G036 DT012-01DT-patruuna, NaOH, 0.1600 N€46.95
ORBECO DT012-02 Dt -kasetti Naoh 0.3636 N | AA6ZQR 15G037 DT012-02DT-patruuna, NaOH, 0.3636 N€45.36
ORBECO DT012-03 Dt -kasetti Naoh 0.9274 N | AA6ZQT 15G038 DT012-03DT-patruuna, NaOH, 0.9274 N€48.21
ORBECO DT012-04 Dt -patruuna Naoh 1.600 N | AA6ZQU 15G039 DT012-04DT-patruuna, NaOH, 1.600 N€44.44
ORBECO DT012-06 Dt -kasetti Naoh 8.00 N | AA6ZQW 15G041 DT012-06DT-patruuna, NaOH, 8.00 N€46.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBECO DT012-05 Dt-patruuna Naoh 3.636 N
€46.20 / yksikkö