Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR TURVALLISUUS 4830440 Läpikuultava kasvonsuoja 16-3/4 x 7in | AF3NTC 8A333

MCR SAFETY 4830440 Faceshield Läpinäkyvä visiiri 16-3/4 x 7in

Varastossa
Tuote: AF3NTC Malli: 4830440Ristiviite: 8A333

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen väriMusta
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus7"
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: US SAFETY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
MCR SAFETY 48205400 Kirkas kasvosuoja | AF4YHU 9PWD9 482054007.5 "15.5 "€46.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 4830440 Faceshield Läpinäkyvä visiiri 16-3/4 x 7in
€49.55 / yksikkö