Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCR SAFETY 48205400 Kirkas kasvosuoja | AF4YHU 9PWD9

MCR SAFETY 48205400 Faceshield Kirkas

Varastossa
Tuote: AF4YHU Malli: 48205400Ristiviite: 9PWD9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäsuojus
Päähineen väriMusta
Visiirin väriPoista valinta
Visiirin väriperhePoista valinta
Visiirin korkeus7.5 "
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: US SAFETY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
MCR TURVALLISUUS 4830440 Läpikuultava kasvonsuoja 16-3/4 x 7in | AF3NTC 8A333 48304407"16.75 "€49.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 48205400 Faceshield Kirkas
€46.15 / yksikkö