MCR SAFETY 388R5 42 mm PVC-esiliina, 12 PK | CT2MQW 26K288

MCR SAFETY 388R5 42 mm PVC-esiliina, 12 PK

Varastossa
Tuote: CT2MQW Malli: 388R5Ristiviite: 26K288

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsiliina

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MCR SAFETY O63R7 6 Mil Sininen Vinyyli Esiliina Edge 35 X, PK 12, 6 Mil Paksu | CT2MQX 26H933 O63R7€44.77
MCR SAFETY O73S4 8 Mil Sininen vinyyliesiliina ommeltu reuna, 8 Mil paksu, 12 PK | CT2MQY 26J208 O73S4€57.11
MCR SAFETY 800S4P Nylon Esiliina, ,35 mm Neopreeni | CT2MRB 26J245 800S4P€52.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCR SAFETY 388R5 42 mm PVC-esiliina, 12 PK
€178.34 / yksikkö