Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCKINNEY QC-C400 12WIRE 22AWG 50IN Sähköinen sarana | CT2MMJ 56HL86

MCKINNEY QC-C400 12JOHDIN 22AWG 50IN sähköinen sarana

Varastossa
Tuote: CT2MMJ Malli: QC-C400 12WIRE 22AWG 50INRistiviite: 56HL86

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCKINNEY QC-C400 12JOHDIN 22AWG 50IN sähköinen sarana
€46.29 / yksikkö