Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MCKINNEY 63313 CSS-9 CENTER HUNG 5 7/8 26D Hätäpysäytyskeskuksen ripustus | AF8FAB 25HE24

MCKINNEY 63313 CSS-9 CENTER HUNG 5 7/8 26D Emergency Stop Strike Center Hung

Varastossa
Tuote: AF8FAB Malli: 63313 CSS-9 CENTER HUNG 5 7/8 26DRistiviite: 25HE24

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€329.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyslakko
VäriTylsä kromi
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Korkeus5.875 "
SairaalavinkkiEi
MateriaaliMessinki
AsennusKeskusta ripustettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
MCKINNEY 63293 CSS-9 OFFSET HUNG 5 7/8 26D Hätäpysäytyslakko Offset Hung | AF8FAA 25HE23 63293 CSS-9 POISSAARA 5 7/8 26DOffset Hung€297.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MCKINNEY 63313 CSS-9 CENTER HUNG 5 7/8 26D Emergency Stop Strike Center Hung
€329.06 / yksikkö