Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 75101 Pyörivä päätanko 16 tuumaa | AC2JAP 2KKW7

MAYHEW TOOLS 75101 Pyörivä päätanko 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2JAP Malli: 75101Ristiviite: 2KKW7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling Head Pry Bar
VäriMusta
Halkaisija1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu ja karkaistu teräs
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys3.5 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriHalkaisijaeräMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysSidonta pystyyHinta
MAYHEW TOOLS 40102 Pry Bar Rolling Head 5/8 x 18 tuumaa | AD6RBX 49C167 401023 / 4 "Teräsräjähdys viimeistely5 / 8 "Rolling Head Pry BarTeräs18 "2.375 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€37.10
MAYHEW TOOLS 40111 Ruuvimeisseli Kahva Pry Bar Teräs 17 tuumaa Pituus | AH8CUT 38GN92 401113 / 8 "Musta3 / 8 "Ruuvimeisselin kahvaTeräs17 "3 / 8 "Ei kytkentäkykyinen€30.66
MAYHEW TOOLS 40101 Rolling Head Pry Bar Teräs 16 tuumaa pituus | AH8CVD 38GP03 401011 / 2 "Musta1 / 2 "Rolling Head Pry BarTeräs16 "1 / 2 "Ei kytkentäkykyinen€28.39
MAYHEW TOOLS 40110 Ruuvimeisseli Kahva Pry Bar 12 tuuman pituus teräs | AH9UFD 41GK22 401103 / 8 "Musta3 / 8 "Ruuvimeisselin kahvaTeräs12 "1"Ei kytkentäkykyinen€27.55
MAYHEW TOOLS 40100 Rolling Head Pry Bar 9-3/8 tuumaa pituus 2 tuumaa leveys | AJ2DTR 49C166 401003 / 8 "Teräsräjähdys viimeistely3 / 8 "Rolling Head Pry BarTeräs9.375 "2"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€24.39
MAYHEW TOOLS 40104 Pry Bar Rolling Head Pry Bar 22 tuuman pituus | AJ2DTT 49C168 401043.75 "Teräsräjähdys viimeistely3 / 4 "Rolling Head Pry BarTeräs22 "7 / 8 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)€55.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 75101 Pyörivä päätanko 16 tuumaa
€25.21 / yksikkö