Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 24301 Center Punch 4 tuumaa pitkä teräs | AH9UFL 41GK29

MAYHEW TOOLS 24301 Keskirei'itys, 4 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AH9UFL Malli: 24301Ristiviite: 41GK29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-booli
SäädettäväEi
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kohta5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kohta: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunPituusHinta
MAYHEW TOOLS 24000 Center Punch 4 tuumaa pituus teräs musta oksidi | AH9UFE 41GK23 240001 / 4 "Mustaoksidi4"€7.34
MAYHEW TOOLS 24001 Center Punch 4-1/2 tuuman pituus teräs musta oksidi | AH9UFF 41GK24 240015 / 16 "Mustaoksidi4.5 "€8.56
MAYHEW TOOLS 24002 Center Punch 5 tuuman pituus teräs musta oksidi | AH9UFG 41GK25 240023 / 8 "Mustaoksidi5"€8.60
MAYHEW TOOLS 74002 Center Punch 5 tuuman pituus teräskuulapuhallus | AH9UFH 41GK26 740023 / 8 "Laukaus räjähdys5"€8.35
MAYHEW TOOLS 74003 Center Punch 6 tuumaa pitkä teräskuulapuhallus | AH9UFJ 41GK27 740031 / 2 "Laukaus räjähdys6"€10.53
MAYHEW TOOLS 74004 Center Punch 6-1/4 tuuman pituus teräskuulapuhallus | AH9UFK 41GK28 740045 / 8 "Laukaus räjähdys6.25 "€14.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 24301 Keskirei'itys, 4 tuumaa pitkä teräs
€9.06 / yksikkö