Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAYHEW TOOLS 17610 Magneettinen noutotyökalu 5/8 tuumaa x 21-3/4 tuumaa | AH8CUA 38GN75

MAYHEW TOOLS 17610 Magneettinen noukintyökalu 5/8 tuumaa x 21-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8CUA Malli: 17610Ristiviite: 38GN75
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
€59.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija5 / 8 "
Laajennettu pituus22.25
Kahvan tyyppiTeleskooppi
Pituus21.75 "
Nostokyky14 lb
MateriaaliMagneetti
Noutopituus15-1 / 4 "
Vedon kapasiteetti14 lb
Koko5/8" x 21-3/4"
Pinnan koko58 "
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliKokoTyyppiHinta
MAYHEW TOOLS 17600 Magnetic Pick-Up Tool 2-1/2 tuumaa x 1-3/4 tuumaa | AH8CTZ 38GN74 1760022.25 "Akryyli2-1/2" x 1-3/4"Peili€47.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAYHEW TOOLS 17610 Magneettinen noukintyökalu 5/8 tuumaa x 21-3/4 tuumaa
€59.01 / yksikkö