Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA SDL-35Y led-varoitusvalo magneettikiinnike keltainen AB6WNB 22N676

MAXXIMA SDL-35Y Led-varoitusvalo Magneettinen kiinnitys Oranssi

Varastossa
Tuote: AB6WNB Malli: SDL-35YRistiviite: 22N676

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus valo
PohjamateriaaliaMuovi
VäriKeltainen
Salaman tyyppimoninkertainen
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusMagneettinen
Virtalähde(3) AAA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.37
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaVäriLinssisuunnitteluAsennusVirtalähdeHinta
MAXXIMA SDL-35R led-varoitusvalo magneettikiinnike punainen AB6WNA 22N675 SDL-35RMuovipunainenPyöreäMagneettinen(3) AAA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)€25.92
MAXXIMA SDL-50-A LED-varoitusvalo keltainen | AB6WNC 22N677 SDL-50-AMuoviKeltainenSoikeaMagneettinen(4) AA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)€30.46
MAXXIMA SDL-52-A punainen led-hätävalo | AB6WND 22N678 SDL-52-AMuovipunainenSoikeaMagneettinen(4) AA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)€32.13
MAXXIMA M42701Y Varoitusvalo pyöreä keltainen | AH3CFP 31DG06 M42701YpolykarbonaattiKeltainenPyöreäLäpivienti12 VDC€53.88
MAXXIMA M42701YCL varoitusvalo pyöreä keltainen kirkas linssi | AH3CFQ 31DG07 M42701YCLpolykarbonaattiKeltainen kirkas linssiPyöreäLäpivienti12 VDC€81.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA SDL-35Y Led-varoitusvalo Magneettinen kiinnitys Oranssi
€24.70 / yksikkö