Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M42701YCL varoitusvalo pyöreä keltainen kirkas linssi | AH3CFQ 31DG07

MAXXIMA M42701YCL varoitusvalo pyöreä oranssi kirkas linssi

Varastossa
Tuote: AH3CFQ Malli: M42701YCLRistiviite: 31DG07

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus valo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen kirkas linssi
Nykyinen piirretty.6a
Syvyys1-1 / 5 "
Halkaisija4.25 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPyöreä
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaVäriLinssisuunnitteluAsennusVirtalähdeHinta
MAXXIMA SDL-35R led-varoitusvalo magneettikiinnike punainen AB6WNA 22N675 SDL-35RMuovipunainenPyöreäMagneettinen(3) AAA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)€25.92
MAXXIMA SDL-35Y led-varoitusvalo magneettikiinnike keltainen AB6WNB 22N676 SDL-35YMuoviKeltainenPyöreäMagneettinen(3) AAA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)€24.70
MAXXIMA SDL-50-A LED-varoitusvalo keltainen | AB6WNC 22N677 SDL-50-AMuoviKeltainenSoikeaMagneettinen(4) AA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)€30.46
MAXXIMA SDL-52-A punainen led-hätävalo | AB6WND 22N678 SDL-52-AMuovipunainenSoikeaMagneettinen(4) AA-paristot (eivät sisälly toimitukseen)€32.13
MAXXIMA M42701Y Varoitusvalo pyöreä keltainen | AH3CFP 31DG06 M42701YpolykarbonaattiKeltainenPyöreäLäpivienti12 VDC€53.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M42701YCL varoitusvalo pyöreä oranssi kirkas linssi
€81.12 / yksikkö