Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA MWL-12-KIT -työvalaisin, kulma pyöreä, valkoinen | AB6WNN 22N693

MAXXIMA MWL-12-KIT työvalaisin kulmikas pyöreä valkoinen

Varastossa
Tuote: AB6WNN Malli: MWL-12-KITRistiviite: 22N693

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyölamppu
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu1600mA
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiLäpivienti
Polttimien lukumäärä6
MuotoPyöreä
Volt-polttimo12.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8512202080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA MWL-12-KIT työvalaisin kulmikas pyöreä valkoinen
€122.14 / yksikkö