Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA MWL-04 Flood Light suorakulmainen led 12 - 24vdc 6 tuuman leveys | AF4CLF 8PMH4

MAXXIMA MWL-04 Flood Light suorakaiteen muotoinen LED 12 - 24 VDC 6 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF4CLF Malli: MWL-04Ristiviite: 8PMH4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€98.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlood Light
PohjamateriaaliaRuostumaton teräs
Nykyinen piirretty2A
Syvyys1-5 / 16 "
Korkeus4"
Kotelon väriMusta
KoteloAlumiini
lampun tyyppiLED
Linssin väriPoista valinta
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho400 Lumens
AsennusPintakiinnike
Jännite12 - 24 VDC
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA MWL-04 Flood Light suorakaiteen muotoinen LED 12 - 24 VDC 6 tuumaa leveys
€98.90 / yksikkö