Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA MLS-1827BL Strip Light itsekiinnittyvä 18 tuuman sininen | AB6WMJ 22N654

MAXXIMA MLS-1827BL Strip Light itseliimautuva 18 tuuman sininen

Varastossa
Tuote: AB6WMJ Malli: MLS-1827BLRistiviite: 22N654

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrip Light
Värisininen
Nykyinen arvostelu560mA
Syvyys1 / 5 "
Halkaisija1 / 2 "
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus18 "
MateriaaliPVC / silikoni
AsennustyyppiItseliimautuva
Polttimien lukumäärä27
ShapePariton
Irtisanomisen tyyppiTylpät katkaisulangat
TyyppiItseliimautuva
Volt-polttimo12.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8512202080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvosteluPituusHinta
MAXXIMA MLS-1827Y itseliimautuva nauhavalo, 18 tuuman keltainen | AB6WMG 22N652 MLS-1827YKeltainen560mA18 "€37.96
MAXXIMA MLS-1827R Strip Light itsekiinnittyvä 18 tuuman punainen | AB6WMH 22N653 MLS-1827Rpunainen560mA18 "€38.14
MAXXIMA MLS-2436BL Strip Light itsekiinnittyvä 24 tuuman sininen | AB6WMK 22N655 MLS-2436BLsininen710mA24 "€49.40
MAXXIMA MLS-2436Y Strip Light itseliimautuva 24 tuuman keltainen | AB6WML 22N657 MLS-2436YKeltainen710mA24 "€53.08
MAXXIMA MLS-2436WW-A Strip Light itseliimautuva 24 tuuman valkoinen | AB6WMM 22N658 MLS-2436WW-AValkoinen710mA24 "€51.06
MAXXIMA MLS-3654BL Strip Light itsekiinnittyvä 36 tuuman sininen | AB6WMN 22N659 MLS-3654BLsininen1110mA36 "€65.93
MAXXIMA MLS-3654R Strip Light itsekiinnittyvä 36 tuuman punainen | AB6WMP 22N660 MLS-3654Rpunainen1110mA36 "€67.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA MLS-1827BL Strip Light itseliimautuva 18 tuuman sininen
€36.87 / yksikkö