Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M90070R -väylän varoitusvalo LED 7.2 tuuman korkeus punainen | AH7NKE 36XD73

MAXXIMA M90070R-väylän varoitusvalo, 7.2 tuuman korkeus punainen

Varastossa
Tuote: AH7NKE Malli: M90070RRistiviite: 36XD73

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäylän varoitusvalo
Väripunainen
Nykyinen piirretty1.5A
Syvyys1.4 "
Halkaisija7.2 "
Salaman tyyppiDiskovalo
Korkeus7.2 "
KoteloValettu alumiini
lampun tyyppiLED
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennus4 reiän pinta
Virtalähde12.8 VDC
ArvosanaJ887, CAL 13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyHinta
MAXXIMA M90070Y -väylän varoitusvalo LED 7.2 tuuman korkeus keltainen | AH7NKF 36XD74 M90070YKeltainen2.0A€161.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M90070R-väylän varoitusvalo, 7.2 tuuman korkeus punainen
€168.77 / yksikkö