Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M50600-B soikea läpivientitiiviste Id 6 3 / 4in x 2 1 / 2in | AD2AEY 3LXG7

MAXXIMA M50600-B soikea läpivienti Id 6 3/4 tuumaa x 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2AEY Malli: M50600-BRistiviite: 3LXG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoikea läpivienti
Suorittaa loppuunMusta
Sisällä Dia.6 3 / 4 "x 2 1 / 2"
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M50600-B soikea läpivienti Id 6 3/4 tuumaa x 2 1/2 tuumaa
€5.59 / yksikkö