Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M42347-KIT Varalamppu 9 Led Pyöreä 12.8v | AB6WNK 22N686

MAXXIMA M42347-KIT takalamppu 9 Led pyöreä 12.8v

Varastossa
Tuote: AB6WNK Malli: M42347-KITRistiviite: 22N686

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarmuuskopioi valo
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu180mA
Syvyys1-8 / 9 "
Halkaisija4.25 "
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Materiaalipolykarbonaatti
AsennustyyppiLäpivientikiinnike
Polttimien lukumäärä9
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiPL-3-liitin
Tyyppi9-diodi
Volt-polttimo12.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysShapeHinta
MAXXIMA M63347-KIT -varalamppu 9 Led Soikea 12.8v | AB6WNL 22N687 M63347-KIT1-3 / 5 "Soikea€44.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M42347-KIT takalamppu 9 Led pyöreä 12.8v
€44.89 / yksikkö