Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M20332RCL Valovalo Led Rd Surf Soikea 6-1 / 4 L | AD2WRH 3VMR1

MAXXIMA M20332RCL välys Led Rd Surf Oval 6-1/4 L

Varastossa
Tuote: AD2WRH Malli: M20332RCLRistiviite: 3VMR1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysmerkkivalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
Väripunainen
Nykyinen piirretty60mA
Korkeus1"
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
Pituus6.25 "
LinssisuunnitteluSoikea
Lens Materialpolykarbonaatti
Asennuspinta
Virtalähde12 VDC
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MAXXIMA M20332YCL Valovalo Led Amber Oval 6-1 / 4 L | AD2WRJ 3VMR5 M20332YCLKeltainen€22.35
MAXXIMA M20332R Valovalo Led Rd Surf Soikea 6-1 / 4 L | AD2WRK 3VMR9 M20332Rpunainen€22.33
MAXXIMA M20332Y Valovalo Led Amber Oval 6-1 / 4 L | AD2WRL 3VMT4 M20332YKeltainen€21.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M20332RCL välys Led Rd Surf Oval 6-1/4 L
€22.22 / yksikkö