Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA 3LXF3 pyöreä läpivienti Id 2 7 / 8in | AD2AEL

MAXXIMA 3LXF3 pyöreä läpivienti Id 2 7/8in

Varastossa
Tuote: AD2AEL Malli: 3LXF3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä läpivienti
Suorittaa loppuunMusta
Sisällä Dia.2-7 / 8 "
MateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
MAXXIMA 3LXF8 pyöreä läpivientitiiviste Id 2 In | AD2AER 3LXF82"€3.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA 3LXF3 pyöreä läpivienti Id 2 7/8in
€3.26 / yksikkö