Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXIM 204503 Tiivistesarja 3 tuuman reikäisen tangon sylinterille | AE8RYM 6FCY5

MAXIM 204503 Tiivistesarja 3 tuuman raidetangon sylinterille

Varastossa
Tuote: AE8RYM Malli: 204503Ristiviite: 6FCY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistesarja
Tyyppi3 "reiän, 1.25" tankotankosylinterille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
MAXIM 204501 -tiivistesarja 2.5-reikäiseen raidetankosylinteriin | AE8RXU 6FCW8 2045012.5 "reiän, 1.12" tankotankosylinterille€46.66
MAXIM 204502 -tiivistesarja 2.5-reikäiseen raidetankosylinteriin | AE8RXV 6FCW9 2045022.5 "reiän, 1.25" tankotankosylinterille€43.94
MAXIM 204504 Tiivistesarja 3 tuuman reikäisen tangon sylinterille | AE8RYN 6FCY6 2045043-reikäiselle, 1.5 tuuman tankotangon sylinterille€41.58
MAXIM 204505 tiivistesarja 3-1/2 tuuman reiän tankojen sylinterille | AE8RZF 6FDA2 2045053-1 / 2 "reiän, 1.25" tankotankosylinterille€47.24
MAXIM 204506 tiivistesarja 3.5 tuuman reikäiseen sylinteriin | AE8RZG 6FDA3 2045063-1 / 2 ": n reikään, 1.5" tankotankosylinterille€47.36
MAXIM 204507 Tiivistesarja 4 tuuman reikäisen tangon sylinterille | AE8RZY 6FDC8 2045074 "reiän, 1.5" tankotankosylinterille€58.62
MAXIM 204508 Tiivistesarja 4 tuuman reikäisen tangon sylinterille | AE8RZZ 6FDC9 2045084 "reiän, 2" tankotankosylinterille€61.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXIM 204503 Tiivistesarja 3 tuuman raidetangon sylinterille
€46.66 / yksikkö