MAXI-LIFT TTCCLP12X7 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 12 7/8 tuumaa, syvyys 5 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWB

MAXI-LIFT TTCCLP12X7 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 12 7/8 tuumaa, syvyys 5 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi

Tuote: CJ3WWB Malli: TTCCLP12X7 PO
€25.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko5 / 16 "
VäriOranssi
Syvyys5 3 / 4 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)3 3 / 8 "
Pituus12 7 / 8 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä4
Projektio8 1 / 8 "
Seinämän paksuus0.5 "
Veden kapasiteetti258 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT TTCCLP10X7 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 10 7/8 tuumaa, syvyys 5 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WVZ TTCCLP10X7 PO5 / 16 "5 3 / 4 "10 7 / 8 "38 1 / 8 "0.5 "€24.93
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCCLP11X7 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 11 7/8 tuumaa, syvyys 5 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWA TTCCLP11X7 PO5 / 16 "5 3 / 4 "11 7 / 8 "48 1 / 8 "0.5 "€25.12
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCCLP12X8 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 12 7/8 tuumaa, syvyys 6 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWC TTCCLP12X8 PO5 / 16 "6 3 / 4 "12 7 / 8 "49 1 / 4 "0.55 "€34.18
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCCLP13X7 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 13 7/8 tuumaa, syvyys 5 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWD TTCCLP13X7 PO5 / 16 "5 3 / 4 "13 7 / 8 "48 1 / 8 "0.5 "€26.41
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCCLP14X7 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 14 7/8 tuumaa, syvyys 5 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWE TTCCLP14X7 PO5 / 16 "5 3 / 4 "14 7 / 8 "58 1 / 8 "0.5 "€27.51
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCCLP14X8 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 14 7/8 tuumaa, syvyys 6 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWF TTCCLP14X8 PO5 / 16 "6 3 / 4 "14 7 / 8 "59 1 / 4 "0.55 "€35.77
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT TTCCLP15X7 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 15 7/8 tuumaa, syvyys 5 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi | CJ3WWG TTCCLP15X7 PO5 / 16 "5 3 / 4 "15 7 / 8 "58 1 / 8 "0.5 "€29.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT TTCCLP12X7 PO matalaprofiilinen hissikauha, pituus 12 7/8 tuumaa, syvyys 5 3/4 tuumaa, polyeteeni, oranssi
€25.32 / yksikkö