MAXI-LIFT HDLP10X7 PR matalaprofiilinen hissikauha, pituus 10 1/2 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WQE

MAXI-LIFT HDLP10X7 PR matalaprofiilinen hissikauha, pituus 10 1/2 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, punainen

Tuote: CJ3WQE Malli: HDLP10X7 PR
€19.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko5 / 16 "
Väripunainen
Syvyys6"
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)4"
Pituus10 1 / 2 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä3
Projektio7 3 / 4 "
Seinämän paksuus0.33 "
Veden kapasiteetti240.91 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT HDLP05X4 PR matalaprofiilinen hissikauha, 5 1/4 tuuman pituus, 3 1/4 tuumaa syvyys, polyeteeni, punainen | CJ3WPT HDLP05X4 PR1 / 4 "3 1 / 4 "5 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "€12.81
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HDLP06X4 PR matalaprofiilinen hissikauha, pituus 6 1/4 tuumaa, syvyys 3 1/2 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WPU HDLP06X4 PR1 / 4 "3 1 / 2 "6 1 / 4 "24 1 / 2 "0.3 "€13.01
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HDLP06X5 PR matalaprofiilinen hissikauha, pituus 6 3/8 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WPV HDLP06X5 PR1 / 4 "4"6 3 / 8 "25 5 / 8 "0.3 "€13.01
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HDLP07X4 PR matalaprofiilinen hissikauha, pituus 7 1/4 tuumaa, syvyys 3 1/2 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WPW HDLP07X4 PR1 / 4 "3 1 / 2 "7 1 / 4 "34 1 / 2 "0.3 "€13.21
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HDLP07X5 PR matalaprofiilinen hissikauha, pituus 7 3/8 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WPX HDLP07X5 PR1 / 4 "4"7 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "€14.42
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HDLP08X5 PR matalaprofiilinen hissikauha, pituus 8 3/8 tuumaa, syvyys 4 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WPY HDLP08X5 PR1 / 4 "4"8 3 / 8 "35 5 / 8 "0.3 "€15.44
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT HDLP08X6 PR matalaprofiilinen hissikauha, pituus 8 3/8 tuumaa, syvyys 5 tuumaa, polyeteeni, punainen | CJ3WPZ HDLP08X6 PR1 / 4 "5"8 3 / 8 "36 5 / 8 "0.3 "€14.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT HDLP10X7 PR matalaprofiilinen hissikauha, pituus 10 1/2 tuumaa, syvyys 6 tuumaa, polyeteeni, punainen
€19.49 / yksikkö