MAXI-LIFT CCLP10X5 PG matalaprofiilinen hissikauha, pituus 10 1/2 tuumaa, syvyys 3 3/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WMP

MAXI-LIFT CCLP10X5 PG matalaprofiilinen hissikauha, pituus 10 1/2 tuumaa, syvyys 3 3/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa

Tuote: CJ3WMP Malli: CCLP10X5 PG
€14.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Pultin koko1 / 4 "
VäriHarmaa
Syvyys3 3 / 4 "
Reikästä reikäkeskukseen (tuumaa)4 1 / 8 "
Pituus10 1 / 2 "
Materiaalipolyeteeni
Reikien lukumäärä3
Projektio5 1 / 2 "
Seinämän paksuus0.26 "
Veden kapasiteetti114.22 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoSyvyysPituusReikien lukumääräProjektioSeinämän paksuusHinta
MAXI-LIFT CCLP05X4 PG matalaprofiilinen hissikauha, pituus 5 1/2 tuumaa, syvyys 2 3/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WME CCLP05X4 PG1 / 4 "2 3 / 4 "5 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "€6.63
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CCLP06X4 PG matalaprofiilinen hissikauha, pituus 6 1/2 tuumaa, syvyys 2 3/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WMF CCLP06X4 PG1 / 4 "2 3 / 4 "6 1 / 2 "24 1 / 2 "0.21 "€6.83
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CCLP06X5 PG matalaprofiilinen hissikauha, pituus 6 1/2 tuumaa, syvyys 3 3/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WMG CCLP06X5 PG1 / 4 "3 3 / 4 "6 1 / 2 "25 1 / 2 "0.26 "€8.23
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CCLP07X4 PG matalaprofiilinen hissikauha, pituus 7 1/2 tuumaa, syvyys 2 3/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WMH CCLP07X4 PG1 / 4 "2 3 / 4 "7 1 / 2 "34 1 / 2 "0.21 "€7.22
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CCLP07X5 PG matalaprofiilinen hissikauha, pituus 7 1/2 tuumaa, syvyys 3 3/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WMJ CCLP07X5 PG1 / 4 "3 3 / 4 "7 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "€8.46
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CCLP08X5 PG matalaprofiilinen hissikauha, pituus 8 1/2 tuumaa, syvyys 3 3/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa | CJ3WMK CCLP08X5 PG1 / 4 "3 3 / 4 "8 1 / 2 "35 1 / 2 "0.26 "€8.66
Tarjouspyyntö
MAXI-LIFT CCLP08X6 PG matalaprofiilinen hissikauha, 8 1/16 tuumaa pituus, 4 3/4 tuumaa syvyys, polyeteeni, harmaa | CJ3WML CCLP08X6 PG1 / 4 "4 3 / 4 "8 1 / 16 "36 5 / 8 "0.27 "€12.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXI-LIFT CCLP10X5 PG matalaprofiilinen hissikauha, pituus 10 1/2 tuumaa, syvyys 3 3/4 tuumaa, polyeteeni, harmaa
€14.49 / yksikkö