Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS MSH015 Uritettu välilevysarja, H 8 x 8 x 0.015 tuumaa, PK 20 | AC2YEX 2NZV8

MAUDLIN PRODUCTS MSH015-uritettu välilevysarja, H 8 x 8 x 0.015 tuumaa, PK 20

Varastossa
Tuote: AC2YEX Malli: MSH015Ristiviite: 2NZV8
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
€258.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUralevy
Pultin koko2"
Pituus8"
Materiaali300-sarjan ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC35-45
KokoH
Paikan syvyys6"
Slot Width2.5 "
LuonneTäysin kova
Paksuus0.381mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "
TyyppiEi välilehteä
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1195
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRockwellin kovuusLuonnePaksuusPaksuustoleranssiHinta
MAUDLIN PRODUCTS MSH001 Uritettu välilevysarja, H 8 x 8 x 0.001 tuumaa, PK 20 | AC2YEQ 2NZV2 MSH001C35-45Täysin kova0.025mm+/- 0.0001 "€210.53
MAUDLIN PRODUCTS MSH002 Uritettu välilevysarja, H 8 x 8 x 0.002 tuumaa, PK 20 | AC2YER 2NZV3 MSH002C35-45Täysin kova0.051mm+/- 0.0001 "€203.33
MAUDLIN PRODUCTS MSH003 Uritettu välilevysarja, H 8 x 8 x 0.003 tuumaa, PK 20 | AC2YET 2NZV4 MSH003C35-45Täysin kova0.076mm+/- 0.0002 "€203.19
MAUDLIN PRODUCTS MSH004 Uritettu välilevysarja, H 8 x 8 x 0.004 tuumaa, PK 20 | AC2YEU 2NZV5 MSH004C35-45Täysin kova0.102mm+/- 0.0002 "€209.15
MAUDLIN PRODUCTS MSH005 Uralevysarja, K 8 x 8 x 0.005 tuumaa, PK 20 | AC2YEV 2NZV6 MSH005C35-45Täysin kova0.127mm+/- 0.0003 "€211.34
MAUDLIN PRODUCTS MSH010 Uritettu välilevysarja, H 8 x 8 x 0.010 tuumaa, PK 20 | AC2YEW 2NZV7 MSH010C35-45Täysin kova0.254mm+/- 0.0005 "€260.33
MAUDLIN PRODUCTS MSH020 Uritettu välilevysarja, H 8 x 8 x 0.020 tuumaa, PK 20 | AC2YEY 2NZV9 MSH020C35-45Täysin kova0.508mm+/- 0.0005 "€347.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSH015-uritettu välilevysarja, H 8 x 8 x 0.015 tuumaa, PK 20
€258.55 / yksikkö