MAIN FILTER INC. MF0595602 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Viton Seal, 7.4 tuuman korkeus | CG3DWC SE070D05V

PÄÄSUODATIN INC. MF0595602 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, vitonitiiviste, 7.4 tuuman korkeus

Tuote: CG3DWC Malli: MF0595602Ristiviite: SE070D05V '
€32.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohja OD2.362 "
Koko9.36
Halkeilupaine435 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen luokitus5
Suodattimen koko234 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus7.4 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia5
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID1.347 "
Ylin OD2.362 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto STAUFF SE070D05V

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODKokoSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0060117 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronin luokitus, Viton Seal, 5 tuuman korkeus | CF6YJT DHD160D05B MF0060117-2.362 "6.26156 neliömetriä Tuumaa5"1.346 "2.362 "€31.16
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0060171 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 7.4 tuumaa | CF6YLK DHD240D05B MF0060171-2.362 "9.36234 neliömetriä Tuumaa7.4 "1.347 "2.362 "€32.32
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0064340 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Viton Seal, 10.82 tuuman korkeus | CF7BPX RHR500D05B MF00643401.898 "3.032 "18.91473 neliömetriä Tuumaa10.82 "-3.032 "€73.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0429501 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Viton Seal, 10.82 tuuman korkeus | CF9YMG 10500P50006P MF04295011.898 "3.032 "18.91473 neliömetriä Tuumaa10.82 "-3.032 "€73.19
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0429502 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 10.82 tuuman korkeus | CF9YMH XH04003 MF04295021.898 "3.032 "18.91473 neliömetriä Tuumaa10.82 "-3.032 "€73.19
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0431233 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 5 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 20.2 tuumaa | CG2AAP XH04222 MF04312333.701 "5.591 "99.532488 neliömetriä Tuumaa20.2 "3.701 "5.591 "€176.27
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0595594 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, Viton -tiiviste, 5 tuuman korkeus | CG3DVW SE045D05V MF0595594-2.362 "6.26156 neliömetriä Tuumaa5mm1.346 "2.362 "€31.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0595602 Vaihtosuodatin, selluloosa, 5 mikronia, vitonitiiviste, 7.4 tuuman korkeus
€32.32 / yksikkö