Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-4.5 B7 Fluoropolymer Coated Stud With 2H Nuts, 3/4 X 4-1/2 Inch Size, 4PK | AD8HAA 4KFX5

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-4.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, 3/4 x 4-1/2 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: AD8HAA Malli: B7-.75-4.5Ristiviite: 4KFX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus4.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.75-4.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu tappi 2H muttereilla, 3/4 x 4-1/2 tuumaa, 4PK
€57.37 /pakkaus