MAUDLIN PRODUCTS B7-1.375-10.5 B7 Fluoropolymer Coated Stud With 2H Nuts, 1-3/8 X 10-1/2 Inch Size, 4PK | AD8HCN 4KGD1

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.375-10.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1-3/8 X 10-1/2 tuumaa, 4PK

Varastossa
Tuote: AD8HCN Malli: B7-1.375-10.5Ristiviite: 4KGD1

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus10.5 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko9
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.53
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-1.375-10.5 B7 Fluoripolymeeripinnoitettu nasta 2H muttereilla, 1-3/8 X 10-1/2 tuumaa, 4PK
€290.09 /pakkaus