WIRECRAFTERS HD378RW Saranaoven hitsattu lankaosio | AC6QHV 35W583

WIRECRAFTERS HD378RW saranaovi hitsattu lanka väliseinä

Tuote: AC6QHV Malli: HD378RWRistiviite: 35W583
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€713.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu portti
Viraston vaatimustenmukaisuusRIA
rakentaminen2 x 2 "neliö, 10 ga., Hitsattu metalliverkko
Oven korkeus7.27ft.
Oven koko3 W x 7 jalkaa H
OvityyppiKeinu
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunJauhetakki harmaa
ToimintoSallii pääsyn häkin sisäpuolelle tai häkin läpi heiluvan miehen ovella
Mitata10 ga.
Korkeus8ft.
MateriaaliTeräslanka puristettu, hitsattu verkko
Postikorkeus8 '5-1 / 4 "
PostimateriaaliTeräsputket
Pylvään leveys2"
Viestejä2 x 2 "x 14 ga. Neliöputki
Leveys3 '4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.53
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysKorkeusPostikorkeusLeveysHinta
WIRECRAFTERS HD478RW Saranaoven hitsattu lankaosio | AC6QHW 35W584 HD478RW4ft.8ft.8 '5-1 / 4 "4 '4 "€792.30
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS HD3710RW Saranaoven hitsattu lankaosio | AC6QJD 35W591 HD3710RW3ft.10ft.10 '5-1 / 4 "3 '4 "€810.02
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS HD4710RW Saranaoven hitsattu lankaosio | AC6QJE 35W592 HD4710RW4ft.10ft.10 '5-1 / 4 "4 '4 "€871.42
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS HD3712RW Saranaoven hitsattu lankaosio | AC6QJM 35W599 HD3712RW3ft.12ft.12 '5-1 / 4 "3 '4 "€1,006.77
Tarjouspyyntö
WIRECRAFTERS HD4712RW Saranaoven hitsattu lankaosio | AC6QJN 35W601 HD4712RW4ft.12ft.12 '5-1 / 4 "4 '4 "€1,096.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS HD378RW saranaovi hitsattu lanka väliseinä
€713.57 / yksikkö